17L 単機能ヘルツフリー

17L 単機能ヘルツフリー Haier(ハイアール) 17L 単機能ヘルツフリー Haier(ハイアール) 17L 単機能ヘルツフリー Haier(ハイアール) 17L 単機能ヘルツフリー Haier(ハイアール)

シンプルな電子レンジ。幅44cmのコンパクト設計でワンルームや狭いキッチンでもスッキリ配置が可能です。
またヘルツフリーで日本全国どこでも使用可能。転勤の多い方や引っ越しの予定がある方でも買い替えの心配なくご使用いただけます。
頻繁に使用する「ごはんあたため」「のみものあたため」は専用ボタンで自動で動作終了します。
通常温めはボタンを押した回数×30秒のシンプル操作。手頃な加熱にも便利に対応します。

付属品丸皿(ガラス製ターンテーブル)・回転ローラー 形状ターンテーブル式(直径255mm) 質量(kg)11 W/ホワイト 区分A 定格消費電力(W)900/1200(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体外寸:440×320(取っ手含354)×258、加熱室有効寸法:306×307×190 電源コード(m)1.5 扉開閉方式横開き開閉 レンジ出力(W)650(60Hzのみ)・500・200相当 庫内容量(L)17 年間消費電力量(kWh/年)60(省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値)、待機時:1.4 入力電源(V)単相100(50/60Hz) ボタン仕様マイコン式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52594686 JM-MH17B
オープン
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする