曜日別特売

パワーハイテスタ

パワーハイテスタ - HIOKI(日置電機)

生産・検査ラインでの消費電力計測向け、小型モデル。
家電製品などの電力測定に最適な交流専用の単相電力計です。
1台で電圧・電流・有効電力・皮相電力・力率の測定ができます。
電気用品安全法に対応。アナログメータからの置き替えに。
業界最長の確度保証3年間。

用途コピー機・複合機・ガス等メータ類・魚群探知機器・レーザ機器・単相モータ・ 海外旅行用ハンディ変圧器などの電力測定/ 液晶バックライトの電力評価/電気温水器・パチンコ・アミューズメント機器・大型テレビなどの消費電力測定質量(kg)1.9電源AC100V~240V50/60z20VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力力率寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×100×227機能VT・CT比設定アベレージ機能他インターフェースRS-232C標準装備測定レンジ[電圧]AC200V(300Vmax.)、[電流]AC50/200/500mA2/5/20A(30Amax.)、[電力]10.000~4.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)表示更新レート5回/s測定ライン単相2線内容量1個
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
出力
周波数特性
入力抵抗
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525959373333取扱説明書×1電源コード×1接地アダプタ×1D/A:電圧・電流・有効電力を3c同時出力/C+2Vf.s.45z~5kz[電圧]2.4MΩ[電流]7mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)
129,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
525956843333(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)取扱説明書 ×1, 電源コード ×1, 接地アダプタ ×1D/A:電圧・電流・有効電力を3 ch同時出力/DC +2 V f.s.45 Hz~5 kHz[電圧] 2.4 MΩ, [電流] 7 mΩ以下 (直接入力)(50/60Hz)
137,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

PSE 電気用品安全法 通電試験
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52595937333352595998PW33353333 パワーメータ(RS232C) HIOKI(日置電機) 52595998パワーメータ(RS232C)HIOKI(日置電機)1個
249,800
税込274,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする