PQ3100本体、CT7136センサ(600A)×4、Z4001SDカード、C1009ケースのセット品です。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。測定機能1 トランジェントオーバ電圧: 200 kHzサンプリング2 周波数1波: 1波形から演算3 電圧1/2実効値・ 電流1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算4 スウェル・ディップ・停電・RVC (Ver20以降) : 電圧1/2実効値にて検出5 突入電流: 電流を半波ごと演算した実効値にて検出6 周波数200 ms: 10波・12波から演算7 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算8 電圧波形ピーク、電流波形ピーク9 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、電気料測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流測定(全cAC/DC測定対応)電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)基本確度電圧:公称電圧の±0.2%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:DC±0.5%rdg±0.5%fs+電流センサ確度/AC±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信)表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット)付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰、黒、アリゲータクリップ×5、スパイラルチューブ×5)、カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、PQONE(ソフトウェアCD)×1仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはDC、トランジェント測定2.2kVpeak質量(kg)2.5(バッテリパックZ1003含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver2.0以降)記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定)電流レンジAC50mA~5kAまで、DC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)内容量1個