超硬ダブルアングルドリル ion Depo Type R 2枚刃

超硬ダブルアングルドリル ion Depo Type R 2枚刃 - TOWA[切削工具]

ドリル用にイオンプレーティング方式のコーティングion Depo Type Rをラインナップ
剛性と切れ味を両立した刃先で優れた切削性を発揮、幅広い被削材の穴あけに対応。
穴あけ工程を削減できるダブルアングルドリル

用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、プリハードン鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼用。
適応加工形状:穴あけ加工用。
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50溝長(mm)15表面処理ion Depo Type R刃角(°)(1)130、(2)60ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005内容量1本
全8種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(Φmm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52609806IRDAD230-0180-01500496-7324(第1)0.5、(第2)1.84
5,232
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609815IRDAD230-0200-01500494-6825(第1)0.65、(第2)24
5,232
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609824IRDAD230-0220-01500494-8442(第1)1.6、(第2)2.24
5,232
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609840IRDAD230-0250-01500495-1604(第1)0.9、(第2)2.54
5,232
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609849IRDAD230-0300-01500496-4095(第1)1、(第2)34
5,232
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609858IRDAD230-0340-0100-01500496-4127(第1)1、(第2)3.44
5,632
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609867IRDAD230-0340-0150-01500496-7281(第1)1.5、(第2)3.44
5,632
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609876IRDAD230-0450-01500495-0032(第1)1.5、(第2)4.56
6,352
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする