パワーメータ(D/A出力)

パワーメータ(D/A出力) - HIOKI(日置電機)パワーメータ(D/A出力) - HIOKI(日置電機)

三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。
DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、
さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。
2chモデル。

用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1質量(kg)5.2測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%)出力D/A:16c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2V波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速有効電力レベル出力電源AC100V~240V50/60z40VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他周波数特性C0.1z~100kz表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線単相3線三相3線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能)入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)内容量1個
注意
※CT68**-05や9709-05,9272-05を接続するにはCT9555とL9217が必要です。9660,9661,9669,CT9667-01/-02/-03は直接接続できます。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52596050PW3336-02
594,000
589,800
648,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする