保冷米びつ 6kg

保冷米びつ 6kg RAMASU(ラマス) 保冷米びつ 6kg RAMASU(ラマス) 保冷米びつ 6kg RAMASU(ラマス) 保冷米びつ 6kg RAMASU(ラマス) 保冷米びつ 6kg RAMASU(ラマス) 保冷米びつ 6kg RAMASU(ラマス) 保冷米びつ 6kg RAMASU(ラマス)

鮮度そのまま!
保冷貯蔵 保冷キープ15℃~20℃
ひと目でわかる残量表示。お米の追加時期が分かりやすい!
スライド式計量。1合約150g計量
上から投入式だから先に入れたお米が使えます!

用途米の保冷 付属品取扱説明書/保証書 材質ABS樹脂 質量(kg)6 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(kg)6 定格消費電力(W)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×450×355 冷却方式ペルチェ電子冷却素子 運転音(dB)44 最大計量(g)900 保冷効果約15℃(環境温度25℃の場合) 動作温度(℃)0~35 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52634245 RA-KRA6
オープン
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする