曜日別特売

椿油配合 刃物手入れ油

椿油配合 刃物手入れ油 - BIGMAN(ビッグマン)椿油配合 刃物手入れ油 - BIGMAN(ビッグマン)

椿油と流動バラフィンをブレンドし、防錆剤を添加。塗りやすく、錆から刃物を守ります。

用途園芸用品・カミソリ・バリカンのお手入れに最適。成分流動パラフィン油、精製カメリアオイル寸法(mm)153×40×40質量(g)107内容量(mL)100保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※子供の手の届かない所に置いてください。絶対に飲まないで下さい。機械メーカーの説明書を確認の上、給油してください。金属部品以外への使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52636178MO-05
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする