BIGMAN(ビッグマン)
家庭用万能油
主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。金属部のきしみ解消、サビよけに、刃物の手入れにもご使用できます。
用途
主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。
成分
精製白色スピンドル油
寸法(mm)
163×40×40
質量(g)
110
内容量(mL)
100
粘度
ISO VG 10
保管環境
火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※子供の手の届かない所に置いてください。絶対に飲まないで下さい。機械メーカーの説明書を確認の上、給油してください。金属部品以外への使用は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52636144
MO-01
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください