BIGMAN(ビッグマン)
刃物・工具サビ止め油
刃物・工具メンテナンスに最適。特殊防錆剤配合で錆の発生を少なくします。
用途
刃物・工具全般。
成分
食品添加物流動パラフィン
寸法(mm)
153×40×40
質量(g)
108
内容量(mL)
100
保管環境
火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※子供の手の届かない所に置いてください。絶対に飲まないで下さい。機械メーカーの説明書を確認の上、給油してください。金属部品以外への使用は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52636160
MO-03
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください