窓ピタッアラーム 衝撃検知式 防犯 アラーム 2P ホワイト

窓ピタッアラーム 衝撃検知式  防犯 アラーム 2P ホワイト ELPA 窓ピタッアラーム 衝撃検知式  防犯 アラーム 2P ホワイト ELPA 窓ピタッアラーム 衝撃検知式  防犯 アラーム 2P ホワイト ELPA 窓ピタッアラーム 衝撃検知式  防犯 アラーム 2P ホワイト ELPA 窓ピタッアラーム 衝撃検知式  防犯 アラーム 2P ホワイト ELPA 窓ピタッアラーム 衝撃検知式  防犯 アラーム 2P ホワイト ELPA 窓ピタッアラーム 衝撃検知式  防犯 アラーム 2P ホワイト ELPA 窓ピタッアラーム 衝撃検知式  防犯 アラーム 2P ホワイト ELPA
(1件のレビュー)

衝撃検知式はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、窓の開閉による振動等で誤作動する心配がありません。
窓ガラスへの衝撃やガラスの破壊を検知すると、大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。
本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。
警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。
付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。
型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。

付属品両面テープ(防犯警報ステッカー) ホワイト 質量(g)約20(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売) 電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります 検知方式衝撃検知式 使用場所屋内専用 入数2個 音量(dB)約90/50cm 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8 内容量1個
注意
※凹凸が大きい装飾ガラスは、一部取り付けできない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52634805 ASA-S11-N2P(W)
オープン
2,598
2,858 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52634805
2024-10-30
用途:
2階の窓ガラス
あらい 様 (製造業)

軽くて取り付けやすいです
性能も良いので、もう一つ買う予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする