窓ピタッアラーム 開放検知式(窓やドアの開放を検知) 防犯 アラーム ホワイト 4P
窓やドアが開くと大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。
本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。
警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。
付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。
型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)
色ホワイト
質量(g)約24(電池除く、マグネット含む)
使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)
電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります
検知方式開放検知式(窓やドアの開放を検知)
使用場所屋内専用
入数4個
音量(dB)約90/50cm
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
内容量1個
注意
※凹凸が大きい装飾ガラスは、一部取り付けできない場合があります。