窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 2P ホワイト

窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 2P ホワイト ELPA 窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 2P ホワイト ELPA 窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 2P ホワイト ELPA 窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 2P ホワイト ELPA 窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 2P ホワイト ELPA 窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 2P ホワイト ELPA 窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 2P ホワイト ELPA 窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 2P ホワイト ELPA

ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。
衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。
ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。
本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。
警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。
付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。
型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。

付属品両面テープ(防犯警報ステッカー) ホワイト 質量(g)約26(電池除く、マグネット含む) 使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売) 電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります 検知方式衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 使用場所屋内専用 入数2個 音量(dB)約90/50cm 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8 内容量1個
注意
※凹凸が大きい装飾ガラスは、一部取り付けできない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52634744 ASA-W13-N2P(W)
オープン
2,698
2,968 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする