miniPC(NUC)用 VESA取り付けアダプター
GP-VMPI/B は、miniPC(NUC)を液晶ディスプレイのVESAに固定できるアダプターです。既存のディスプレイアームに干渉せず、miniPC(NUC)を固定することができます。多種のスペーサーとネジを同梱しており、VESAが凹んでいる液晶ディスプレイにも対応しています(凹みは最大10mmまで対応)。
既存のディスプレイアームに干渉せずにminiPC(NUC)を固定可能。机上のスペースを有効活用できます。
多種のスペーサーとネジを同梱。VESAが凹んでいるディスプレイでも取り付けが可能です(凹みは最大10mmまで対応)。
ディスプレイ側のVESAは75×75mm、100×100mmに対応しています。
仕様保守情報:6か月
付属品プレート、VESA固定用ねじ(M4×15mm(×4)、M4×20mm(×4)、M4×25mm(×4)、M4×30mm(×4))、ワッシャ(×12)、スペーサー(×12)、miniPC(NUC)固定用ねじ(M4×5mm(×4))、取扱説明書
材質鉄
色(筐体)ブラック
耐荷重(kg)3
本体質量(g)約470
板厚(mm)2
対応機種VESAを搭載した液晶ディスプレイ(VESA穴の間隔:75×75mm、100×100mm)※VESAの凹みは最大10mmまで対応、幅140mmまでのminiPC(NUC)/ネジ穴間隔:100×100mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×5×120(ねじ、スペーサー除く)
動作温度、湿度範囲(保証)0~40℃、湿度~90%以下(ただし結露無きこと)
内容量1台
注意
※お使いのディスプレイアームによっては、取り付け中にminiPC(NUC)がアームと干渉することがあります。その場合、miniPC(NUC)を先に取り付けてください。※ディスプレイアームに取り付ける場合、ディスプレイ、miniPC(NUC)および本商品を合わせた重量がディスプレイアームの耐荷重を超えないことを確認ください。