液晶ディスプレイ/28型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー:有
28インチのIPS系パネルを搭載、4K解像度(3840 x 2160)に対応した液晶モニターです。sRGB 100%の色域に対応し映像を美しく鮮やかに表示します。インターフェイスはHDMI 2.0端子を2つとDisplayPort 1.2端子を1つ搭載しています。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、2つの入力映像を同時に左右に並べて表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載しますスタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用ネジ
質量(kg)4.8
サイズ28
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 370×639×47、(スタンド付) 459×639×190
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色/sRGB100%/DCI-P3 90%
解像度3840×2160
応答速度5ms(OD)
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)300
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52636537 | JN-IPS2802UHDR | 07572069 | JN-IPS28U |
|
液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/DP、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 | JAPANNEXT | 1台 | ¥33,980 税込¥37,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |