フラッシングキット/45° Φ48-85MM

フラッシングキット/45° Φ48-85MM Mt.SUMI(マウントスミ) フラッシングキット/45° Φ48-85MM Mt.SUMI(マウントスミ)

用途
・テントで薪ストーブを使用する際、テントに穴をあけて煙突を通すためのキットです。(ブラックカラーはオフシーズン用の蓋も付属)
・形状・径をご自身のご希望に応じてお選びください。
・フラッシングキットはご自身の煙突の径に合わせてカットしてお使いいただけます。
材質シリコン 質量(g)840 耐熱温度(℃)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×31×10 内容量1個
注意
※必ずお読みください
※・フラッシングキットを使用する 場合は、ストーブ本体から1.5m以上離してご使用ください。
※ストーブに近すぎると 耐熱シリコンにダメージを与える可能性があります。
※・フラッシングキットの耐熱温度が300°の為、 ご使用の際は、煙突とフラッシングキットとの間に約3mm程度隙間があくように
※シリコンをカットして調整してください。
※本製品をご使用になる場合は自己責任のもと換気を十分に行ってください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52636905 SY2126FS-45
7,990
8,789 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする