ストーブファン

ストーブファン Mt.SUMI(マウントスミ) ストーブファン Mt.SUMI(マウントスミ) ストーブファン Mt.SUMI(マウントスミ)

エコで静音。モーターの交換も可能。
本体底面が熱を感知しエネルギーに変えるので電源は不要。とってもエコです。
静音運転で運転時に音はほとんどしません。
耐久性のあるデザインで、このタイプの製品には珍しくモーターを取り換えることもできるので(
別売)長くお使いいただけます。

用途
電源不要で温かい空気を循環させます。
お手持ちの薪ストーブ、石油ストーブ、ガスストーブ、ペレットストーブに乗せるだけ。
ストーブ上部が平らで、85℃~350℃になるものならどんなストーブにもお使いいただけます。
ストーブの熱でファンが回り、周辺の暖かい空気を空間全体に循環させます。
小型で持ち運びも楽々。テントでも、ご自宅でも、場所を選ばずストーブがファンヒータになります。
材質陽極酸化アルミニウム、ステンレス 質量(g)902 保証期間6ヵ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×12.5 作動温度(℃)85~350 内容量1個
注意
※・ご使用中のファンのベースは高温になりますので決して触らないでください。
※・ファンを移動または持ち運ぶには、耐熱性グローブを着用して上部のハンドルをご使用ください。
※・ご使用中は小さなお子さまの手の届かないところでご使用ください。
※・ストーブファンの安全なご使用には、ストーブ温度計を一緒にお使いください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52636747 SV2110SF-BK
9,990
10,989 (税込)
当日出荷
52636756 SV2110SF-GD
9,990
10,989 (税込)
12日以内出荷
52636765 SV2110SF-SL
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする