ICE ROCK JUG 2.5GALLON / アイスロックジャグ 2.5ガロン OC2107IJ-25
頑丈でスツールとしても使える
天板には滑り止めになるクッション付き スツールや踏み台としても使用可能です。
頑丈な一体型構造でバーベキュー・キャンプ、フィッシング、スポーツなどあらゆるアウトドアシーンにおいて活躍します。
使いやすい機能満載
・片手でも開閉可能なラッチハンドルを採用
・持ち運びの際に便利なクッション取っ手付き
・ボタン式のコックはやさしく押すだけで給水が可能
・気圧や天候により蓋が開きにくい時の空気開放バルブを装備
・本体背面には便利なオープナー付き
・底面には安全を重視して滑りにくいデッキパッドを採用
・ボディーは変色や変質を防ぐUVカットコーディング
用途
キャンプ3日目でもキンキンに冷えたドリンクが飲める
約3.5cmのポリウレタンフォームが注入されたボディと気密性の高い蓋により、最長3日間の保冷力をキープします。
ウォータージャグとしてはもちろん、クーラーボックスとしてもお使いいただけます。
材質ポリウレタン、ポリプロピレン、 リニアポリエチレン
質量(kg)5
容量(L)9.5
寸法(cm)(外寸)W35.3×D35.5×H38.1、(内寸)W22.7×D22.7×H24.3
内容量1個
約3.5cmのポリウレタンフォームが注入されたボディと気密性の高い蓋により、最長3日間の保冷力をキープします。
ウォータージャグとしてはもちろん、クーラーボックスとしてもお使いいただけます。
注意
※本製品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。※・ドライアイスは絶対に使用しないでください。密閉状態でドライアイスが気化すると気圧が高まり、変形、破損、爆破する恐れがあります。
※・直射日光や風雨の当たる場所に長期間保存しないでください。
※・小さなお子様が手を挟んでしまう危険性がありますので、ご注意ください。