焚き火サイドタフテーブル

焚き火サイドタフテーブル Mt.SUMI(マウントスミ) 焚き火サイドタフテーブル Mt.SUMI(マウントスミ) 焚き火サイドタフテーブル Mt.SUMI(マウントスミ)

驚異の耐荷重20kg
中央部のヒンジで耐荷重20kgを実現しました。
折り畳み式であることを感じさせない、安定感があります。
様々な場面でタフに使える焚き火テーブルです。
こだわりのウッド&ステンレス素材
無垢の木と、焚き火のそばでも安心して使えるステンレス素材を使用。
小さくても本物の質感にこだわりました。
天板は細かい傷や汚れにも強いエンボス加工。
熱いものを置いたり、天板の上で火器の使用もOKです。
コンパクトで持ち運びも楽々
折りたたむと厚さ3cm。
専用の収納バッグ付属で、荷物になりません。

セット内容本体、収納バッグ(コットン製) 材質ステンレス、木 サイズミニ 質量(g)700 耐荷重(kg)20 寸法(cm)(展開時)W30.5×D22.5×H9、(収納時)W16×D20×H3 内容量1個
注意
※・天然木を使用しているため多少のヒビ割れ等がございます。
※・展開、収納時に可動部で指を挟まない様ご注意ください。
※・木部に直接火が当たらない様にしてください。
※・耐荷重は、平らな地面で天板の上に均一に荷重をかけた場合に堪えられる重さです。
※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52637438 OA2106TT-M
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする