Mt.SUMI(マウントスミ)
ガーデンコテージ メッシュカバー
用途
・当店のガーデンコテージの交換用部材です。
・メッシュカバーのみの販売です。
・製品の標準セットにも含まれている部材です。
・汚れ、破れ等でご使用いただけなくなった際に、交換用としてお買い求めください。
付属品
ガスケット
材質
高密度ポリエチレン
耐久性(年)
5
耐風速(m/s)
15(※強風時のご使用はお控えください。)
内容量
1個
注意
※ガーデンコテージ本体ではございません
※・長くお使いいただくために、強い紫外線の季節は長時間のご使用を避けてください。
※・本体内での火気の仕様は危険ですのでお止めください。
※・撥水性はございませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52637569
-
レギュラー
¥
21,980
¥24,178
(税込)
12日以内出荷
52637578
-
スモール
¥
19,980
¥21,978
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください