ガーデンコテージ クリアカバー(スモール)

ガーデンコテージ クリアカバー(スモール) Mt.SUMI(マウントスミ)

用途
・当店のガーデンコテージの交換用部材です。
・透明クリアカバーのみの販売です。
・製品の標準セットにも含まれている部材です。
・汚れ、破れ等でご使用いただけなくなった際に、交換用としてお買い求めください。
付属品ガスケット 材質TPUポリエチレンプラスチック 耐熱温度(℃)-15~30 耐久性(年)5 内容量1個
注意
※クリアカバー入口のチャックは内側から閉めることが出来ませんのでご了承ください。
※ガーデンコテージ本体ではございません
※・長くお使いいただくために、強い紫外線の季節は長時間のご使用を避けてください。
※・クリアカバーをご使用の場合、外気温より内部温度が高くなります。気温の高い時、直射日光の強い時はメッシュカバーをご利用ください。
※・一定の温度を超える時は、コテージ内が高温になり破損の原因となりますのでご使用をお控えください。
※また、危険ですので閉切ってご使用にならないでください。
※・本体内での火気の仕様は危険ですのでお止めください。
※・暴風、大雨、大雪など悪天候の際はご使用をお控えください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52637587 -
46,980
51,678 (税込)
12日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする