LEDソーラーポップアップランタン

LEDソーラーポップアップランタン DOD(ディーオーディー) LEDソーラーポップアップランタン DOD(ディーオーディー) LEDソーラーポップアップランタン DOD(ディーオーディー) LEDソーラーポップアップランタン DOD(ディーオーディー) LEDソーラーポップアップランタン DOD(ディーオーディー) LEDソーラーポップアップランタン DOD(ディーオーディー) LEDソーラーポップアップランタン DOD(ディーオーディー) LEDソーラーポップアップランタン DOD(ディーオーディー)

キャンプでこんな経験をしたことはありませんか?
「LEDランタンは持ってきたのに電池を忘れた」
「電池が切れて電灯のない真っ暗な状態で過ごした」
「急に雨が降ってきてライトが壊れた」
LEDソーラーポップアップランタンなら、そんな辛い思いはさせません。
ソーラー充電式なので外に放っておけば勝手に充電。電池がなくてもUSB経由で充電できる2WAY仕様。しかも突然の雨にも耐えられる生活防水仕様。外に置き忘れてしまっても安心なうっかりキャンパーのための「放置できるLEDランタン」です。

付属品USB充電ケーブル(USB_Aオス/Micro_Bオス) 材質ハンガー部:スチール、ホヤ部:シリコン サイズ(約)直径8.5×H11cm 材質(本体)ABS 質量(g)(約)161※乾電池は含まず。 電源単三乾電池(別売) 収納時寸法(cm)(約)直径8.5×H6 内容量1個
注意
※(連続点灯時間) ハイパワーモード:10時間(4時間)ノーマルモード:25時間(10時間)常夜灯モード:80時間(32時間)ゆらぎモード:40時間(16時間)
※()内はニッケル水素充電池の数値です
※(明るさ)ハイパワーモード:200lm(ルーメン)(白色LED)ノーマルモード:100lm(ルーメン)(暖色LED)常夜灯:20lm(ルーメン)(暖色LED)ゆらぎモード:可変(暖色LED)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52638278 L1-427 ライム / ブラック
オープン
3,298
3,628 (税込)
8日以内出荷

返品不可
52638287 L1-427-TN タン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする