ローローバーチェア

ローローバーチェア - DOD(ディーオーディー)ローローバーチェア - DOD(ディーオーディー)ローローバーチェア - DOD(ディーオーディー)ローローバーチェア - DOD(ディーオーディー)ローローバーチェア - DOD(ディーオーディー)ローローバーチェア - DOD(ディーオーディー)ローローバーチェア - DOD(ディーオーディー)ローローバーチェア - DOD(ディーオーディー)

イギリス軍がランドローバーの車載装備として使用していたローバーチェア。素材や構造はローバーチェアのまま、高さを低くしました。近年キャンプの主流となりつつあるロースタイルキャンプに対応します。
取り外せる構造になっているため、生地の張り替えなどのカスタムもしやすくなっています。

材質(フレーム)アルミ合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55×61×72静止耐荷重(kg)80生地帆布(コットン)収納時寸法(cm)約W55×D13×H80.5総質量(kg)約2.1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638549C1-553-KHカーキ
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
52638540C1-553-BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
52638558C1-553-TNタン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする