DOD(ディーオーディー)
グッドラックソファロー
従来の2人掛けソファをベースに、ローソファの座面高に設計し直しました。
ロースタイルやお座敷スタイルのキャンプにフィットします。また、重心が低く安定感があるため、お子様との使用にもおすすめです。
材質
アルミ合金、600Dポリエステル(PVCコーティング)、木、スチール(補強パイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約100×43×59
静止耐荷重(kg)
160
収納時寸法(cm)
約W100×D13×H54
総質量(kg)
約5.3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52638664
CS2-900-BK
ブラック
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
52638680
CS2-900-KH
カーキ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
52638689
CS2-900-TN
タン
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください