スゴイッス

スゴイッス - DOD(ディーオーディー)スゴイッス - DOD(ディーオーディー)スゴイッス - DOD(ディーオーディー)スゴイッス - DOD(ディーオーディー)スゴイッス - DOD(ディーオーディー)スゴイッス - DOD(ディーオーディー)スゴイッス - DOD(ディーオーディー)スゴイッス - DOD(ディーオーディー)

シーンやスタイルによって適したイスはバラバラだけど、キャンプに持っていけるイスは一つだけ。
そんな悩みに向き合った、4段階の高さと3種類の角度に調節可能な凄いイス。
(座面高)
ロースタイル:32cm、ミドルスタイル:37cm、ハイスタイル:42cm、焚き火スタイル:18cm、ディナースタイル:38cm、リラックススタイル:38cm、星空スタイル:36cm

材質(フレーム)アルミ合金、ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×66×69/86/90/94 ※最長部静止耐荷重(kg)100生地コットン収納時寸法(cm)約W39×D46×H11総質量(kg)約2.3材質(補強材)600Dポリエステル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638619C1-774-KHカーキ
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
52638628C1-774-TNタン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
52638610C1-774-BKブラック
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする