曜日別特売

ワンポールテントテーブル

ワンポールテントテーブル - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントテーブル - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントテーブル - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントテーブル - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントテーブル - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントテーブル - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントテーブル - DOD(ディーオーディー)ワンポールテントテーブル - DOD(ディーオーディー)

ワンポールテントをもっとリラックスできる空間に。ワンポールテントの中心にポールを囲むように設置することができるテーブルです。デッドスペースになりがちなテントの中心を上手に活用し、テント内を快適に使うことができます。設置や片付けが簡単なので、就寝時にはテーブルをすぐに片付けテント内を広く使用することが可能です。

付属品キャリーバッグ材質(天板)MDF直径×高さ(cm)約90×29.5/35/41.5静止耐荷重(kg)天板部分:30収納時寸法(cm)本体:約W91×D45×H8総質量(kg)約4.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(フレーム)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638917TB6-487ブラウン / ベージュアルミニウム
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
52638926TB6-487-BKブラックアルミ合金
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする