曜日別特売

マルチキッチンテーブル

マルチキッチンテーブル - DOD(ディーオーディー)マルチキッチンテーブル - DOD(ディーオーディー)マルチキッチンテーブル - DOD(ディーオーディー)マルチキッチンテーブル - DOD(ディーオーディー)マルチキッチンテーブル - DOD(ディーオーディー)マルチキッチンテーブル - DOD(ディーオーディー)マルチキッチンテーブル - DOD(ディーオーディー)マルチキッチンテーブル - DOD(ディーオーディー)

アタッシュケース型の収納状態から天板を持ち上げるだけで簡単に大容量の棚を作り出すことができます。
大容量な3段の棚はギアや調理道具を収納することができ、キャンプキッチンの整理整頓に役立ちます。
キャンプのリビングに設置すればギアを整理しサイトをスッキリとさせることが可能です。

材質(天板・棚板)MDF材質(フレーム)アルミ合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×48×81静止耐荷重(kg)30生地ポリエステル(PVCコーティング)収納時寸法(cm)約W60×D48×H7.5総質量(kg)約7.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638795TB1-38-KHカーキ
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
52638804TB1-38-TNタン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
52638786TB1-38-BKブラック
16,980
18,678(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする