DOD(ディーオーディー)
テキーラローレッグ
テキーラプレートやワンバイ木材用のレッグです。通常のテキーラレッグよりも低く、お座敷スタイルにちょうど良い高さです。
材質
スチール
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52638978
TL2-639-BK
S
(総質量)約600 / 個
約32.5×26×1.3/個
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
52638987
TL4-640-BK
M
(総質量)約800 / 個
約49×26×1.3/個
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください