曜日別特売

テキーラキッチンレッグ

テキーラキッチンレッグ - DOD(ディーオーディー)テキーラキッチンレッグ - DOD(ディーオーディー)テキーラキッチンレッグ - DOD(ディーオーディー)

テキーラプレートでキャンプ用キッチンテーブルを作るための専用レッグ(3個セット)です。テキーラプレートやワンバイ木材を差し込むことで、作業台とツーバーナースタンドが完成します。
さらにテキーララックやテキーラランタンレッグなどの製品と組み合わせることで、クーラーボックスを置いたり、ランタンを引っ掛けることのできるシステムキッチンのような空間になります。
本製品にプレートは付属しないため、単独では使用することができません。製品内容をよくお確かめの上、ご購入ください。

付属品結束用ベルト材質スチールブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)レッグA(2個):約34×88×2、レッグB(1個):約34×77×2総質量(kg)約5.4 ※3個の合計内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639005TL4-568-BK
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする