DOD(ディーオーディー)
テキーラバッグ2
収納しやすく持ち運びやすい、シンプルなバッグを作りました。
天板などの飛び出しを防止するベルトや、小物の収納に便利なポケットを新たに採用しています。
セット内容
製品本体
色
ブラック
最大積載量(kg)
約20
材質(裏地)
210Dポリエステル
材質(表地)
900Dポリエステル
材質(クッション)
ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52638759
QB3-895-BK
約95×12×38
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
52638768
QB5-896-BK
約95×5.5×52
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください