曜日別特売

ステルスエックス

ステルスエックス - DOD(ディーオーディー)ステルスエックス - DOD(ディーオーディー)ステルスエックス - DOD(ディーオーディー)ステルスエックス - DOD(ディーオーディー)ステルスエックス - DOD(ディーオーディー)ステルスエックス - DOD(ディーオーディー)ステルスエックス - DOD(ディーオーディー)ステルスエックス - DOD(ディーオーディー)

おしゃれキャンプの第一歩、それはゴミを見えなくすることです。ゴミが見えなくなるだけで生活感を排除し、キャンプサイトを格段におしゃれに見せることができます。
しかし、所詮はゴミ箱。あまりコストをかけたくはないと思います。
ステルスエックスは「たかがゴミ箱、されどゴミ箱」をコンセプトに、ゴミ箱なりの価格を維持したまま、最大限にスマートに見えるように設計しています。ゴミを隠して、おしゃれキャンプの第一歩を応援します。

付属品キャリーバッグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44.5×42×59、収納(テーブルトップ&生地):約50×23×9静止耐荷重(kg)フック部分:約30 ※テーブル上収納時寸法(cm)脚部&フレーム:約W74×D10×H6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
総質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638725GM1-450アルミ合金、600Dポリエステル(PVCコーティング)ブラック約1.8 ※合計
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
52638734GM1-450-TNアルミ合金、木、コットンタン約2.2 ※合計
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする