曜日別特売

テキーラテーブル

テキーラテーブル - DOD(ディーオーディー)テキーラテーブル - DOD(ディーオーディー)テキーラテーブル - DOD(ディーオーディー)テキーラテーブル - DOD(ディーオーディー)テキーラテーブル - DOD(ディーオーディー)

焚き火の上でも使用できるタフな鉄製テーブルです。
プレート&レッグの追加購入やワンバイ木材を組み合わせて色々な形状で使用することができます。
旧モデルではパイン木材を使用していましたが、固くて傷がつきにくいブナ木材に変更しています。

材質スチール、木ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約115×49×41※開き方により、サイズは変動します。静止耐荷重(kg)約40総質量(kg)約8.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638890TB4-746-BK
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする