曜日別特売

ソトメシンガーZ

ソトメシンガーZ - DOD(ディーオーディー)ソトメシンガーZ - DOD(ディーオーディー)ソトメシンガーZ - DOD(ディーオーディー)ソトメシンガーZ - DOD(ディーオーディー)ソトメシンガーZ - DOD(ディーオーディー)ソトメシンガーZ - DOD(ディーオーディー)ソトメシンガーZ - DOD(ディーオーディー)

ソトメシンガーZとは、シャキーンと伸びて長さが調整できるゴトク内蔵型のソロテーブルである。
ソロキャンプのテーブルがどうも使いにくい。もっとソロキャンプのキッチン周りを充実させたい。拡張性のあるゴトクが欲しい。そんなあなたの頼もしい味方なのだ!
コンパクトに収納できるので車でのキャンプはもちろんツーリングキャンプやキャンプフェスにも持ち出せるぞ!
さあ、行け!おいしいソトメシをストレスなく楽しむのじゃ!

付属品キャリーバッグ材質スチールブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52.5-78×21×8.5/12.5/13.5/14/15/15.5/16.5/17静止耐荷重(kg)10収納時寸法(cm)約W23×D48×H4総質量(kg)約2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638829TB1-567
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする