曜日別特売

テキーラソファレッグ

テキーラソファレッグ - DOD(ディーオーディー)テキーラソファレッグ - DOD(ディーオーディー)テキーラソファレッグ - DOD(ディーオーディー)テキーラソファレッグ - DOD(ディーオーディー)テキーラソファレッグ - DOD(ディーオーディー)テキーラソファレッグ - DOD(ディーオーディー)

ホームセンターなどで販売されている2×4(ツーバイフォー)木材を差し込むことで完成するレッグセットです。スチール製のレッグと木材を組み合わせることで、アウトドアでも家でも使用できるクールな雰囲気に仕上がります。
木材をペイントでカスタムしたりクッションと組み合わせることで、世界に一つだけのソファを作り上げてください。
木材やクッションは付属しませんので別途ご準備ください。

セット内容レッグ(幅狭)×2、レッグ(幅広)×2、接続用バー×2、T型パーツ×2、ランタンフック材質スチールブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(2人掛け)約102×60×53、(3人掛け)約120×51.5×53静止耐荷重(kg)天板部分:30総質量(kg)約9.1内容量1個
注意
※(ランタンフックを挿入した際の高さ:166cm)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638996TL3-809-BK
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする