曜日別特売

ステルスエックスミニ

ステルスエックスミニ - DOD(ディーオーディー)ステルスエックスミニ - DOD(ディーオーディー)ステルスエックスミニ - DOD(ディーオーディー)ステルスエックスミニ - DOD(ディーオーディー)ステルスエックスミニ - DOD(ディーオーディー)

おしゃれキャンプの第一歩、それはゴミを見えなくすることです。ゴミが見えなくなるだけで生活感を排除し、キャンプサイトを格段におしゃれに見せることができます。
ステルスエックスミニは「たかがゴミ箱、されどゴミ箱」をコンセプトに、ソロキャンプやツーリングキャンプで使いやすいサイズに設計しました。荷物を少なくしたいときにはメインテーブルとしても使用できます。

付属品キャリーバッグ材質アルミ合金、600Dポリエステル(PVCコーティング)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44.5×36.5×36静止耐荷重(kg)フック部分:約30 ※テーブル上収納時寸法(cm)約W50×D22×H8総質量(kg)約1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638750GM1-598-BK
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする