DOD(ディーオーディー)
テキーラ180
軽くもないし、コンパクトでもない。それでもワクワクするソロキャンパーのためのテーブルを作りました。必要なアイテムを身の回りに固めてプライベートスペースを確保できるコックピット形状です。
付属品
ストラップベルト
材質
スチール
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約137×68×86(天板高さ:23)
静止耐荷重(kg)
30
収納時寸法(cm)
約W88×H46.5×D8
総質量(kg)
約8.3
パイプ直径(Φmm)
(レッグ)12.7※開き方により、サイズは変動します。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52638838
TB1-572-BK
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください