ワンポールテントRX(M)用
テント内をさらに快適な空間にするインナーマット。クッション材を挟み込んでいるので地面の凸凹を吸収し、また、断熱効果もあり地面からの冷えを軽減します
付属品マット、キャリーバッグ
材質210Dポリエステル(PUコーティング)、ポリエチレン
色ブラウン
対応ハーフマット
収納サイズ(約)W70×D13×H35cm
寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)280×140
総質量(kg)約1.6
内容量1個
テント内をさらに快適な空間にするインナーマット。クッション材を挟み込んでいるので地面の凸凹を吸収し、また、断熱効果もあり地面からの冷えを軽減します