曜日別特売

スラッシュポールパカーン(60)

スラッシュポールパカーン(60) - DOD(ディーオーディー)スラッシュポールパカーン(60) - DOD(ディーオーディー)スラッシュポールパカーン(60) - DOD(ディーオーディー)スラッシュポールパカーン(60) - DOD(ディーオーディー)スラッシュポールパカーン(60) - DOD(ディーオーディー)

ほら、キャンプに行くとね、テントとかタープをバーンって張るためにポールがけっこうバッーと、たくさんいるのよ。
それが車の中でカチャカチャうるさいし、バッグから出すときも短いのと長いのがゴチャゴチャになったり、ロープと絡まったり、もうウワーってなるの。
でもこのバッグを使うとね、スラッシュからポールがパカーンなのよ。

セット内容製品本体、肩掛け用ベルト×1材質表地:2520Dポリエステル (撥水・防汚加工)、裏地:210Dポリエステル (撥水・防汚加工)ブラック質量(g)(約)1650寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンドル部分を含む:(約)67×19×22、ハンドル部分を除く:(約)67×19×19静止耐荷重(kg)各気室5(合計10)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639739BG1-965-BK
オープン
7,298
8,028(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする