3人用テントマット
テント内をさらに快適な空間にするインナーマット。クッション材を挟み込んでいるので地面の凸凹を吸収し、また、断熱効果もあり地面からの冷えを軽減します。
付属品キャリーバッグ
材質210Dポリエステル(PUコーティング)、ポリエチレン
質量(kg)(約)1.7
色グレー
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)210×210×6
収納時寸法(cm)(約)W70×D13×H30
内容量1個
テント内をさらに快適な空間にするインナーマット。クッション材を挟み込んでいるので地面の凸凹を吸収し、また、断熱効果もあり地面からの冷えを軽減します。