PACKOUT ベルト付き10インチタフトートバッグ

PACKOUT ベルト付き10インチタフトートバッグ ミルウォーキーツール PACKOUT ベルト付き10インチタフトートバッグ ミルウォーキーツール PACKOUT ベルト付き10インチタフトートバッグ ミルウォーキーツール PACKOUT ベルト付き10インチタフトートバッグ ミルウォーキーツール PACKOUT ベルト付き10インチタフトートバッグ ミルウォーキーツール PACKOUT ベルト付き10インチタフトートバッグ ミルウォーキーツール

PACKOUT(TM) モジュラーシステムの10インチトートシリーズ
1680Dと1800Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ
究極な耐久性、優れたデザイン

質量(kg)3.5 耐荷重(kg)23 ポケット数35 外寸法・幅(mm)254 外寸法・高さ(mm)318 外寸法・奥行(mm)305 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52643327 48-22-8311
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする