両面ソーラーパネル
Renogyの最新イノベーションである220Wの両面型ソーラーパネルは、両面から光を受けることにより、従来のソーラーパネルよりも最大30%多いエネルギー出力を提供し、ご自宅のみならず、船舶やRVの用途に最適なソーラーパネルの1つです。プレミアムなA+グレードのモノシリコンソーラーセル、PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計、バイパスダイオードネットワークを搭載し、高いセル変換効率とソーラーパネル出力を維持します。過酷な環境下でも電力を供給できる優れたオプションです。
【主なご利用場面】
サイズは「1547x763x30 mm」の大きさで、光の反射が利用してパネル裏面の発電ができるサンルームや、ソーラーカーポートでの利用に最適です。
【1日の発電量目安】
1日の発電量の目安は880whです。※バッテリーの残量、チャージコントローラータイプまたは日照条件等によって異なります。
【最大出力動作電圧・電流】
最大出力動作電圧 (Vmp)は18.78V、最大出力動作電流 (Imp)は12.24Aです。
【両面設計による出力量増加】
両面から光を受けることにより、Renogy220W両面ソーラーパネルは従来のソーラーパネルに比べ最大30%多いエネルギー出力を提供できます。
【積雪に強い設計】
パネル両面で発電可能な設計により、パネルがより早く温まり、積雪を効果的に除去することができます。また、表面に積雪が残っている場合でも、裏面の発電が可能なため、通常のソーラーパネルよりも、継続したソーラー充電を可能にします。
【取り付けが簡単】
裏面に20個の穴があり、オフグリッドのアプリケーションに最適なRV、屋根、キャビン、ヨット、サンルームなどのマウントや固定が迅速にできます。設置にはRenogyのソーラーパネル設置架台、Z字型ブラケットと一緒に使用することをお勧めします。これらのアクセサリーを使用することで、太陽光パネルから最大限の発電効率を得ることができます。
<信頼性>
A+グレードのモノシリコンソーラーセル/PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計/PTC 評価トップランク/ホットスポット無し
<耐久性>
耐久性の高いIP68規格のジャンクションボックス/最大風荷重2400Pa、最大積雪荷重5400Pa
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |