Surface Laptop Studio 2 (CPU: Core i7/メモリ:64GB/ストレージ:2TB/ODDなし/Windows11/14.4型/グラフィック:RTX2000Ada/プラチナ)

Surface Laptop Studio 2 (CPU: Core i7/メモリ:64GB/ストレージ:2TB/ODDなし/Windows11/14.4型/グラフィック:RTX2000Ada/プラチナ) マイクロソフト Surface Laptop Studio 2 (CPU: Core i7/メモリ:64GB/ストレージ:2TB/ODDなし/Windows11/14.4型/グラフィック:RTX2000Ada/プラチナ) マイクロソフト Surface Laptop Studio 2 (CPU: Core i7/メモリ:64GB/ストレージ:2TB/ODDなし/Windows11/14.4型/グラフィック:RTX2000Ada/プラチナ) マイクロソフト Surface Laptop Studio 2 (CPU: Core i7/メモリ:64GB/ストレージ:2TB/ODDなし/Windows11/14.4型/グラフィック:RTX2000Ada/プラチナ) マイクロソフト

内蔵グラフィックス
8 GB GDDR6 vRAM を備えた NVIDIAFootnote(R) RTX(TM) 2000 Ada Generation Laptop GPU
2115 MHz ブースト クロック速度、最大 80W のグラフィックス パワー
仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6E:802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.3 テクノロジ セット内容Surface Laptop Studio 2、電源アダプター:・Intel(R) Iris(R) Xe グラフィックス モデル: 102W・NVIDIA(R) グラフィックス モデル: 120W、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類 センサー環境光センサーによる自動明るさ調整、加速度計、ジャイロスコープ メモリー64GB コントラスト比ディスプレイ:1500:1 ディスプレイ(HDRタッチスクリーン):14.4 インチ5 PixelSense(TM) Flow ディスプレイ、(タッチ)10 点マルチタッチ、明るさ:SDR最大500nits(標準)、HDR最大輝度650nits、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、鮮やかさ 解像度ディスプレイ:2400×1600 (200 PPI) 保証期間1 年間のハードウェア保証 使用CPU第 13 世代 Intel(R) Core(TM) i7-13800H プロセッサ、Intel(R) Evo(TM) プラットフォーム採用、第 3 世代 Intel(R) Movidius 3700VC VPU AI アクセラレーター 外観ケース: 陽極酸化アルミニウム、色: プラチナ OSWindows11 セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB-C(R) x 2、USB4(R) / Thunderbolt(TM) 4 (DisplayPort および Power Delivery) 対応、USB-A 3.1、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート カメラ仕様フル HD フロント Surface Studio カメラ、1080p フル HD 広角カメラ、自動フレーミング・アイコンタクト・背景ぼかし付きのWindows Studio エフェクト、Windows Hello 2.0 顔認証カメラ ストレージリムーバブルFootnote8 ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD) : 2TB リフレッシュレート(Hz)ディスプレイ:最大120 対応ソフトウェアWindows 11 Pro、Microsoft 365 Apps搭載Footnote、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Atmos(R)搭載クアッド Omnisonic(TM) スピーカー 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52643668 Z4H-00018
オープン
789,800
868,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする