Surface Laptop Studio 2 (CPU: Core i7/メモリ:64GB/ストレージ:2TB/ODDなし/Windows11/14.4型/グラフィック:GeForceRTX4060/プラチナ)
内蔵グラフィックス
8 GB GDDR6 vRAM を備えた NVIDIAFootnote(R) GeForce RTX(TM) 4060 Laptop GPU
2010 MHz ブースト クロック速度、最大 80W のグラフィックス パワー
仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6E:802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.3 テクノロジ
セット内容Surface Laptop Studio 2、電源アダプター:・Intel(R) Iris(R) Xe グラフィックス モデル: 102W・NVIDIA(R) グラフィックス モデル: 120W、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類
センサー環境光センサーによる自動明るさ調整、加速度計、ジャイロスコープ
メモリー64GB
コントラスト比ディスプレイ:1500:1
ディスプレイ(HDRタッチスクリーン):14.4 インチ5 PixelSense(TM) Flow ディスプレイ、(タッチ)10 点マルチタッチ、明るさ:SDR最大500nits(標準)、HDR最大輝度650nits、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、鮮やかさ
解像度ディスプレイ:2400×1600 (200 PPI)
保証期間1 年間のハードウェア保証
使用CPU第 13 世代 Intel(R) Core(TM) i7-13800H プロセッサ、Intel(R) Evo(TM) プラットフォーム採用、第 3 世代 Intel(R) Movidius 3700VC VPU AI アクセラレーター
外観ケース: 陽極酸化アルミニウム、色: プラチナ
OSWindows11
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートUSB-C(R) x 2、USB4(R) / Thunderbolt(TM) 4 (DisplayPort および Power Delivery) 対応、USB-A 3.1、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート
カメラ仕様フル HD フロント Surface Studio カメラ、1080p フル HD 広角カメラ、自動フレーミング・アイコンタクト・背景ぼかし付きのWindows Studio エフェクト、Windows Hello 2.0 顔認証カメラ
ストレージリムーバブルFootnote8 ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD) : 2TB
リフレッシュレート(Hz)ディスプレイ:最大120
対応ソフトウェアWindows 11 Pro、Microsoft 365 Apps搭載Footnote、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Atmos(R)搭載クアッド Omnisonic(TM) スピーカー
内容量1台
2010 MHz ブースト クロック速度、最大 80W のグラフィックス パワー
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
ノートPC の新着商品

