ちょい焼きワイドトレー
グリルやトースターで使える、片付けラクラクワイドな便利トレー
用途アミから余分な脂が落ちて、ヘルシー調理。サビにくく耐久性に優れたガルバリウム鋼板を使用。フッ素加工でこびりつきにくく、軽いのでお手入れが簡単になります。トレーに水入れると蒸し焼きに、水を入れずにパリッと焼き上げることができます。揚げ物用のバットやあたため直しにも便利。網を外して調理トレーとしても大活躍。一つで何役もこなせる便利なトレーです。
材質スチール(フッ素加工)
質量(g)約360
適合サイズ(mm)【使用可能な庫内】魚焼きグリル(ガスコンロ/IHコンロ)/アミの上からグリル入口の高さ60mm以上・グリル入口の幅220mm以上・グリルの奥行280mm以上(左右が斜めに上がったアミの場合/真ん中の平らな部分の幅175mm以上) オーブントースター/庫内の幅280mm以上・庫内の奥行220mm以上
寸法(cm)【トレー】27×21×高さ3【アミ】24×18×高さ2
内容量1個
注意
※機種によってはご使用になれないものがあります。