GLANZ
充電池抜きハイブリットヘッドライト600ルーメン
後から充電池(GV01)を買えば充電式にもなります。
用途
ヘッドライトとして。
付属品
ヘルメットクリップ
質量(g)
210
電源(V)
単四電池3本
保護等級
IPX4
明るさ(Lm)
600
最大点灯時間
7時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52644386
RVH07RD
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください