【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 平織り
町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所
適合ホース:型式適合品
形状取付:平織り
長さ(m)20
材質(ホース)ポリエステル製
耐圧(MPa)0.9
金具町野式
内容量1本
注意
※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。※年始において
※売れ残ることがまずないですが、昨年度検定ホースから順に出荷とさせていただきます。
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。サイズはJIS規格に準しています。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
消火器・消火用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52647019 | 01AJH609MC23-A | 65406129 | 01AJH609MC00-A |
![]() |
【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 平織り | 岩崎製作所 | 1本 | ¥14,880 税込¥16,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2025-02-06
- 用途:
- 消防施設散水栓に使用
消防施設散水栓を交換したが、既に2つ折りで納入されており、手間が省けた。
ホースは検定品でなし。