【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 平織り PRO仕様(耳部補強)
町野式金具・耳部補強仕様・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所
仕様PRO仕様(耳部補強)
適合ホース:型式適合品
材質(ホース)ポリエステル製
耐圧(MPa)1.3
金具装着認定品
内容量1本
注意
※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。※年始において
※売れ残ることがまずないですが、昨年度検定ホースから順に出荷とさせていただきます。
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。サイズはJIS規格に準しています。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |