3DB ディープクランク (F)

3DB ディープクランク (F) - デュエル3DB ディープクランク (F) - デュエル3DB ディープクランク (F) - デュエル3DB ディープクランク (F) - デュエル

3D LENS SYSTEM による立体的なフラッシングを実現!!
光と波動でCatch More "Big Fish!"

サイズフロントフック:#4、リアフック:#4質量(g)21タイプフローティングリングサイズEX #4内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5266616570mmPAY プリズムアユ
729
802(税込)
8日以内出荷
5266619070mmPBG プリズムブルーギル
729
802(税込)
8日以内出荷
5266619970mmPCF プリズムクローフィッシュ
729
802(税込)
8日以内出荷
5266623570mmPTSH プリズムテネシーシャッド
729
802(税込)
8日以内出荷
5266617470mmPBB プリズムベビーバス
取扱い終了
5266620870mmPFT プリズムファイヤータイガー
取扱い終了
5266621770mmPPT プリズムパロット
取扱い終了
5266622670mmPSH プリズムシャッド
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする