デュエル
ハイドロポッパー
深場の魚も有無を言わさず、表層へ誘い出す、集魚力重視の実力派ポッパー
タイプ
フローティング
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
リングサイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52657844
90mm
BM ブルーマッカレル
フック:#4
25
EX #4
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52657860
90mm
BN ボニータ
フック:#4
25
EX #4
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52657869
90mm
CSBL ブラックシルバー
フック:#4
25
EX #4
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52657878
90mm
DRD ドラド
フック:#4
25
EX #4
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52657887
90mm
FF トビウオ
フック:#4
25
EX #4
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52657896
90mm
GM グリーンマッカレル
フック:#4
25
EX #4
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52657905
90mm
IW イワシ
フック:#4
25
EX #4
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52657914
90mm
RH レッドヘッド
フック:#4
25
EX #4
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52657930
120mm
BM ブルーマッカレル
フック:#1/0
43
EX #6
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
52657939
120mm
BN ボニータ
フック:#1/0
43
EX #6
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
52657948
120mm
CSBL ブラックシルバー
フック:#1/0
43
EX #6
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
52657957
120mm
DRD ドラド
フック:#1/0
43
EX #6
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
52657966
120mm
FF トビウオ
フック:#1/0
43
EX #6
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
52657975
120mm
GM グリーンマッカレル
フック:#1/0
43
EX #6
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
52657984
120mm
IW イワシ
フック:#1/0
43
EX #6
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
52658000
120mm
RH レッドヘッド
フック:#1/0
43
EX #6
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください