デュエル
ハードコア バレット クランク 7+ 100F
飛距離は正義!! 超広域攻略!!
爆発的飛距離 × 高次元の潜行能力!!
スーパーディープクランクに待望の5mダイバー登場!!
サイズ
フック:#1
質量(g)
55
タイプ
フローティング
レンジ
7.5m
リングサイズ
#4
飛距離(m)
50+α
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52659856
100mm
BBH ブルーバックヘリング
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
52659874
100mm
BSSH ブルーセクシーシャッド
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
52659890
100mm
CSH シトラスシャッド
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
52659899
100mm
GGZS グリーンギザードシャッド
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
52659908
100mm
HSH ホロシャッド
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
52659917
100mm
JPG ジャパンゴールド
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
52659926
100mm
MGSA メタリックゴーストアユ
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
52659935
100mm
PUCL パープルバックチャート
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
52659944
100mm
SSH セクシーシャッド
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
52659865
100mm
BCL ブルーバックチャート
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください