曜日別特売

L-バス クランク MR 50F

L-バス クランク MR 50F - デュエルL-バス クランク MR 50F - デュエルL-バス クランク MR 50F - デュエルL-バス クランク MR 50F - デュエルL-バス クランク MR 50F - デュエルL-バス クランク MR 50F - デュエル

ミッドレンジ攻略の1.8mダイバークランクベイト
ワイドウォブリングアクションでボディサイズ以上のアピール力を発揮!!
優れたレンジキープ力は1.5~2mのミッドレンジを奇麗に攻略可能!!
50mmのコンパクトサイズながらストレスのない飛距離!!

サイズフック:#8質量(g)8.5タイプフローティングレンジ1.8mリングサイズ#2飛距離(m)30内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5265922650mmGSCB ゴーストチャートバック
取扱い終了
5265923550mmGSCS ゴーストシトラスシャッド
取扱い終了
5265924450mmHWS ホロワカサギ
取扱い終了
5265926050mmMGGB メタリックゴーストクロキン
取扱い終了
5265926950mmMGLC メタリックゴーストライムチャート
取扱い終了
5265928750mmMGSA メタリックゴーストアユ
949
1,044(税込)
8日以内出荷
5265921750mmGSBG ゴーストブルーギル
取扱い終了
5265927850mmMGRC メタリックゴーストレッドクロー
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする